Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26ZT19 Baliza 56mm Sirenă sonoră 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Baliza 56mm Sirenă sonoră 0.15 A

În stoc
Articol: AB8TDN Model: 26ZT19
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
€71.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSunet sonor Beacon, 56mm
CuloriNegru
Curent tras0.15A
Diametru2 1 / 5 "
Înălţime1 3 / 5 "
Material carcasăPolicarbonat
NEMA Rating-ulIP 40
Temperatura de operare.-15 grade până la 40 grade C
EvaluareIP 40
Nivelul sunetului100 dB
Voltaj24
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8531800040
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26ZT19 Baliza 56mm Sirenă sonoră 0.15 A
€71.45 /unitate