Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26ZT51 Lumină de avertizare galbenă LED Stud | AB8TEY

DAYTON 26ZT51 Warning Light Yellow Led Stud

În stoc
Articol: AB8TEY Model: 26ZT51
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
€229.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
CuloriGalben
Curent tras0.17 la 0.2
Diametru3 2 / 5 "
Blițuri pe minut80
Înălţime4.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară3 până la 3.6W
Montareștift
Temperatura de operare.-20 grade până la 40 grade C
Sursa de putere12-24
EvaluareIP65

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9405408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasIeșire ușoarăPreț
DAYTON 26ZT50 Lumină de avertizare cu LED roșu | AB8TEX 26ZT50Roșu0.17 la 0.22 până la 3.6W€578.73
DAYTON 26ZT52 Lumină de avertizare LED verde Stud | AB8TEZ 26ZT52Verde0.12 la 0.171.5 până la 2.4W€425.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26ZT51 Warning Light Yellow Led Stud
€229.15 /unitate