Ventilator cu lamă DAYTON 2C367 20 in | AB9CXZ

DAYTON 2C367 Ventilator cu lamă 20 in

În stoc
Articol: AB9CXZ Model: 2C367

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei3-7 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei9.625 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3766/2489
CFM @ 0.125-In. SP3587/2183
CFM @ 0.250-In. SP3375/1574
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală20 grade
Elice Dia.20 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/3
Necesar HP @ RPM mai mic1/10
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lamă DAYTON 2C365 20 in | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 grade€117.78
Ventilator cu lamă DAYTON 2C368 20 in | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 grade€127.24
Ventilator cu lamă DAYTON 2C369 20 in | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 grade€161.40
Ventilator cu lamă DAYTON 4C230 20 in | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 grade€124.86
Ventilator cu lamă DAYTON 4C349 20 in | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 grade€132.40
Ventilator cu lamă DAYTON 4C462 20 in | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 grade€147.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C367 Ventilator cu lamă 20 in
€133.96 /unitate