Ventilator cu lamă DAYTON 4C462 20 in | AD6WGH

DAYTON 4C462 Ventilator cu lamă 20 in

În stoc
Element: AD6WGH Model: 4C462

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€147.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei3 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei9.625 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3220/2128
CFM @ 0.125-In. SP3022/1794
CFM @ 0.250-In. SP2792/1316
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală17 grade
Elice Dia.20 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/4
Necesar HP @ RPM mai mic1/15
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lamă DAYTON 2C365 20 in | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 grade€117.78
Ventilator cu lamă DAYTON 2C367 20 in | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 grade€133.96
Ventilator cu lamă DAYTON 2C368 20 in | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 grade€127.24
Ventilator cu lamă DAYTON 2C369 20 in | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 grade€161.40
Ventilator cu lamă DAYTON 4C230 20 in | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 grade€124.86
Ventilator cu lamă DAYTON 4C349 20 in | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 grade€132.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C462 Ventilator cu lamă 20 in
€147.72 /unitate