Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HNT5 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON 2HNT5 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 2

În stoc
Element: AC2CNU Model: 2HNT5
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
€100.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat de mare capacitate
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală23.5 "
Lățimea reală23.5 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.30 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.150 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media3.1 sq ft.
MERV8
Adâncime nominală12.25 "
Dimensiunea nominală a filtrului12-1/4x2x12-1/4
Înălțimea nominală12.25 "
Pliu nominal0.4
Lățimea nominală2"
Pliuri pe picioare liniare16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8421398015
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNT5 Filtru plisat de mare capacitate 24 x 24 x 2
€100.54 /unitate