IIG 566727 Fitting Insulation Elbow 4-1/2 Inch Inner Diameter | AF6HZW 19NH61

IIG 566727 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HZW Model: 566727Crucea Ref: 19NH61

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”8.7
CuloriGreen Light
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier4"
Pentru utilizare peCoate de țeavă
Izolație ID nominal4.5 "
MaterialVata minerala
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
Grosimea peretelui2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS4303900000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
IIG 566848 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€34.34
IIG 560302 Fitting Izolație 90 Cot 3 inch Diametru interior | AF6HHE 19NH38 5603023"1"€34.35
IIG 537508 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€40.45
IIG 40745 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€60.78
IIG 539148 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "€37.26
IIG 40755 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€47.72
IIG 579621 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€96.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 566727 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior
€82.12 /unitate