DAYTON 2LKP8 Freză/burghiu 14 inch 3/4hp 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 Freză/burghiu 14 inch 3/4hp 110v 115-2600 Sp

În stoc
Element: AC2NEE Model: 2LKP8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,248.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat / burghiu
amperi12.0/6.0
Capacitate1 "Burghiu, 1/2" Freză de capăt, 2 1/2 "Freză de față
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.3-5/8 "
Hz60
CP motor3/4
Ziua OperațieiManual
Fază1
Quill Dia.2-1/2 "
RPM115 la 2580
AxR8
Viteza axului115 la 2580
Fusul conicR8
Axa la Tabel14 "
Călătorie ax3-3/4 "
Leagăn16 "
Sloturi T(4) 1 / 2
Suprafața de lucru a mesei7-3 / 8 x 23 "
Voiaj5.5 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.2
Înălțimea navei (cm)99.82
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8458190020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiCapacitateCP motorRPMVoiajPreț
DAYTON 2LKP9 Freză/burghiu 16 inch 1.5 CP 230 V 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.5Burghiu de 1-1 / 2 ", moară de capăt de 3/4", moară cu față de 3 "1.5150 la 30007"€7,771.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LKP8 Freză/burghiu 14 inch 3/4hp 110v 115-2600 Sp
€6,248.36 /unitate