Presele de găurit sunt mașini de găurit staționare care fac găuri în piesele de prelucrat prin rotirea burghiilor poziționați într-un cap de găurit montat vertical și împingându-le în jos. Pentru a face găuri în piesele de prelucrat din lemn, aceste prese de găurit învârt de obicei biți la viteze mai mari cu cuplu scăzut. De asemenea, susțin lucrul pe masa de sub capul de găurit, menținând în același timp o aliniere precisă pentru a face găuri mai bune decât burghiile portabile. În funcție de tipul de burghii utilizați, aceste mașini de găurit pot aleza, file, freza, freza sau executa alte operațiuni de găuri.
Presele de găurit Dayton de bancă fac găuri în piesele de prelucrat din lemn cu grosime mai mică și se montează pe o suprafață de lucru pentru a economisi spațiu pe podea. Aceste prese de găurit sunt mai compacte și au o cursă mai scurtă a arborelui în comparație cu presele de găurit cu suport de podea. Alimentarea lor manuală în jos necesită o manevră manuală pentru coborârea burghiilor în piese de prelucrat. Motorul lor utilizează scripete acționate de curea pentru a transmite cuplul la axul de foraj.
Presa de găurit micro Dayton 2LKU8 este utilizată în industriile de prelucrare a lemnului și magazinele de întreținere pentru a face găuri precise pe piesele de prelucrat din lemn. Are un motor cu acționare directă pentru a furniza un cuplu și o putere mai mari pe măsură ce motorul detectează sarcina. Această micro presă de găurit Dayton 2LKU8 este capabilă să controleze adâncimea, unghiul și diametrul găurilor în timpul găuririi. Oferă control variabil al vitezei cu ajutorul butonului de reglare. Această presă de găurit Dayton este echipată cu mandrine cu cheie care permit utilizatorilor să strângă mai strâns burghiul și oferă, de asemenea, găurirea de până la 1/8 inch în piesele de prelucrat din oțel. Axul acestei prese de găurit Dayton oferă în plus viteze cuprinse între 2000 și 12000 rpm și include o roată de mână cu avans fin pentru mișcare și reglare precisă a mașinii.
Utilizari:
Presa de găurit micro Dayton 2LKU8 este ideală pentru găurirea precisă pe piesele de prelucrat în atelierele de întreținere și aplicațiile de prelucrare a lemnului.
Caracteristici:
- Presa de găurit micro Dayton 2LKU8 este capabilă să controleze unghiul, diametrul și adâncimea găurilor în timpul găuririi.
- Presa de găurit Dayton dispune de un motor cu antrenare directă pentru a furniza cuplu și putere mai mari pe măsură ce motorul detectează sarcina.
- Oferă control variabil al vitezei cu ajutorul butonului de reglare.
- Axul acestei prese de găurit Dayton oferă viteze cuprinse între 2000 și 12000 rpm.
- Această presă de găurit Dayton este echipată cu mandrine cu cheie pentru a permite utilizatorilor să strângă mai strâns burghiul și oferă, de asemenea, găurirea de până la 1/8 inch în piesele de prelucrat din oțel.
- Presa de găurit Dayton include o roată de mână cu avans fin pentru mișcare și reglare precisă a mașinii.
Accesorii compatibile:
- Accesoriile care se potrivesc în presele de găurit de banc și în alte tipuri de prese de găurit oferă ușurință în utilizare și operare în siguranță. Burghiile de diferite forme si dimensiuni sunt folosite pentru a taia diferite tipuri de gauri pe o piesa de prelucrat. Apărătoarele presei de găurit și plăcile de protecție oferă protecție operatorilor presei de găurit împotriva rănilor, oferind o barieră în apropierea burghiei pentru a devia așchiile și resturile. De asemenea, furnizăm piese de schimb, cum ar fi motoare, arbore, mandrine, curele și burghie pentru înlocuirea pieselor defecte sau uzate ale unei prese de burghiu de banc.
Întrebări frecvente:
Î. Ce alte variante de prese de găurit Dayton fac Raptor Supplies oferi?
A. Raptor Supplies oferă o varietate de Prese de gaurit Dayton cum ar fi, prese de burghiu pentru podea, prese de burghiu radiale pentru podea si presă radială de burghiu de banc.
Î. O presă de găurit are nevoie de burghie speciale?
A. Presele de găurit vin cu mandrine de 3/8 inch sau mai mari pentru prinderea arborilor drepti și rotunji. Burghiile comune, burghiile fostner, burghiile elicoidale și altele funcționează bine cu presele de găurit.
Î. Ce înseamnă swing la presele de găurit?
A. Swing este distanța dintre ax și coloana centrală a mașinii, înmulțită cu doi. Vă oferă lățimea maximă a materialului care trebuie montat pe presa de găurit dacă doriți să găuriți centrul piesei de prelucrat.
Î. Cât de adânc poate ajunge o presa de foraj?
A. În mod obișnuit, o presă de găurit de banc poate ajunge doar până la 4 inci adâncime. Dacă lucrați cu materiale mai groase de 4 inci, atunci această presă de găurit nu este pentru dvs.
Î. Cum păstrați o presă de foraj centrată?
A. Pentru verificarea mesei, plasați centrul mesei direct sub mandrina presei de foraj și blocați masa cu o înălțime de aproximativ opt inci sub partea inferioară a mandrina.
Î. Cum se măsoară o mandră pe o presă de găurit?
A. Priviți cu atenție mandrina burghiului pentru numerele gravate. Dimensiunea mandrinei va arăta cam de 1/4, 3/8, 1/2 etc. Deci măsurați diametrul găurii de pe partea laterală a mandrinei în inci cu ajutorul unei rigle. Luați aceste două măsurători la magazinul local de hardware pentru a face selecția.
Î. Ce instrucțiuni generale de siguranță luăm în timpul utilizării presei de găurit Dayton?
A.
- Zona de lucru ar trebui să fie pregătită pentru muncă.
- Păstrați zona de lucru curată. Zonele de lucru aglomerate și bancurile de lucru provoacă accidente.
- Nu folosiți unelte electrice în medii periculoase. Nu folosiți sculele electrice în locuri umede sau umede. Nu expuneți sculele electrice la ploaie.
- Zona de lucru trebuie să fie iluminată corespunzător.
- Trebuie să existe o priză electrică adecvată pentru unealta.
- Ștecherul cu trei fire ar trebui să fie conectat direct la priza cu trei fire cu împământare corespunzător.
- Prelungitoarele ar trebui să aibă un știft de împământare, iar cele trei fire ale prelungitorului trebuie să aibă calibrul corect.
- Păstrați vizitatorii la o distanță sigură de zona de lucru.
- Țineți copiii departe de locul de muncă. Faceți atelierul să fie sigur pentru copii. Folosiți lacăte, întrerupătoare principale sau scoateți cheile întrerupătoarelor pentru a preveni orice utilizare neintenționată a sculelor electrice.