Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor universal AC/DC DAYTON 2M191 1cp 10000 Rpm 115v | AC2QMJ

DAYTON 2M191 Motor universal AC/DC 1cp 10000 rpm 115v

În stoc
Articol: AC2QMJ Model: 2M191

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€717.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei300 ore
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.875 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă12.1
HP1
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax7 25 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
Găuri de montare(4) # 10-32
RPM pe placa de identificare10,000
Montare OC3-1/4 x 3-1/4"
Lungime totală9.031 "
Fază1
RotațieCCW
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 16 "
Lungimea axului1.25 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8501206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontareLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
Motor universal AC/DC DAYTON 2M145 1/2hp 10000rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Gaură7.437 "3 / 8 "€479.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2M191 Motor universal AC/DC 1cp 10000 rpm 115v
€717.42 /unitate