Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2MJY6 Sling Eye Eye 4ft L 3200lb W1in | AC2RLD

DAYTON 2MJY6 Sling Eye Eye 4ft L 3200lb W1in

În stoc
Element: AC2RLD Model: 2MJY6
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
€32.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului6,400 lbs.
Capacitate choker Hitch2500 lb.
CuloriGri
Lungimea ochilor8.5 "
Lungime4ft
MaterialPoliester
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 3
Tip SlingOchi plat și ochi
Temp. Gamă-50 grade până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală3200 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime1"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCapacitate de cuplare verticalăGrad webLăţimeAcoperire cu fireCuloriPreț
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 Feet | AA9KGC 1dnj4-50 grade până la 200 grade F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Sarcină ușoară2"Acrilic nepericulosGalben€50.44
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1dnj5-50 grade până la 200 grade F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Sarcină ușoară1"Acrilic nepericulosGalben€22.40
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1dnj6-50 grade până la 200 grade F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Sarcină ușoară1"Acrilic nepericulosGalben€28.47
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1dnj7-50 grade până la 200 grade F2,400 lbs.950 lb.1200 lb.Sarcină ușoară1"Acrilic nepericulosGalben€28.37
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1dnj8-50 grade până la 200 grade F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Sarcină ușoară2"Acrilic nepericulosGalben€35.51
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1dnj9-50 grade până la 200 grade F4,800 lbs.1900 lb.2400 lb.Sarcină ușoară2"Acrilic nepericulosGalben€47.57
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1dnk4-50 grade până la 200 grade F7,200 lbs.2900 lb.3600 lb.Sarcină ușoară3"Acrilic nepericulosGalben€66.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MJY6 Sling Eye Eye 4ft L 3200lb W1in
€32.07 /unitate