DAYTON 2RDZ7 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTU

DAYTON 2RDZ7 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v

În stoc
Articol: AC3BTU Model: 2RDZ7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€715.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer silențios
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat7450
CFM scăzut3450
Mediu CFM6090
CFM / Watt30.2
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Material de gardăOţel
Înălţime84 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.130 grade F
Max. Adâncime29.5 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa A
RPM motor1010/860/530
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.2/1.6/0.6
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului67.9/64.4 / 50.3dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts245/185/70
Lăţime33.5 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelCP motorDiametrul lamei.Materialul lameiIzolație motorieRPM motorLocație de montareStil de montareAmperi de operarePreț
DAYTON 2RDZ6 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "OţelClasa A1025/880/480PiedestalMontat pe piedestal2.0/1.6/0.6€1,079.82
DAYTON 2RDZ8 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "OţelClasa A1025/880/480PereteMontate pe perete2.0/1.6/0.6€854.30
DAYTON 2RDZ9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "OţelClasa A1010/860/530PereteMontate pe perete2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON 2WCF9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PiedestalMontat pe piedestal2.6€1,252.12
DAYTON 2WCG1 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PereteMontate pe perete2.6€951.87
DAYTON 2WCG2 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PiedestalMontat pe piedestal2.9€1,663.91
DAYTON 2WCG3 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7996 Cfm 115v | AC3UAG 2WCG31/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PereteMontate pe perete2.9€1,551.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RDZ7 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v
€715.40 /unitate