DAYTON 2WCF9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAD

DAYTON 2WCF9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v

În stoc
Element: AC3UAD Model: 2WCF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,252.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer silențios
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.900/721/540
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.600/480/360
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft350/279/209
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200/160/120
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.150
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiAluminiu turnat
CFM ridicat8402
CFM scăzut4463
Mediu CFM6259
CFM / Watt28
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Material de gardăOţel
ÎnălţimeAdj. 60 - 96 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime13.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1098/880/660
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.6
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33-5/16 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului75/69 / 63dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts300
Lăţime33 5 / 16 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelCP motorDiametrul lamei.Materialul lameiIzolație motorieRPM motorLocație de montareStil de montareAmperi de operarePreț
DAYTON 2RDZ6 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "OţelClasa A1025/880/480PiedestalMontat pe piedestal2.0/1.6/0.6€1,079.82
DAYTON 2RDZ7 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "OţelClasa A1010/860/530PiedestalMontat pe piedestal2.2/1.6/0.6€715.40
DAYTON 2RDZ8 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "OţelClasa A1025/880/480PereteMontate pe perete2.0/1.6/0.6€854.30
DAYTON 2RDZ9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "OţelClasa A1010/860/530PereteMontate pe perete2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON 2WCG1 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Aluminiu turnatClasa B1098/880/660PereteMontate pe perete2.6€951.87
DAYTON 2WCG2 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PiedestalMontat pe piedestal2.9€1,663.91
DAYTON 2WCG3 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7996 Cfm 115v | AC3UAG 2WCG31/330 "Aluminiu turnatClasa B1045/789/561PereteMontate pe perete2.9€1,551.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2WCF9 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 8402 Cfm 115v
€1,252.12 /unitate