Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2VKF5 Manșon de oprire pentru cablu de sârmă 7/32 inci cupru - Pachet De 10 | AC3QQN

DAYTON 2VKF5 Manșon de oprire pentru cablu de sârmă 7/32 inch cupru - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC3QQN Model: 2VKF5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de oprire a cablului de sârmă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialCupru
Sârmă cablu Dia.7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialSârmă cablu Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2VKC5 Manșon de oprire 1/16 inch Aluminiu - Pachet De 50 | AC3QPL 2VKC5NaturalAliaj de aluminiu1 / 16 "50€14.50
DAYTON 2VKC6 Manșon de oprire 3/32 inch Aluminiu - Pachet De 50 | AC3QPM 2VKC6NaturalAliaj de aluminiu3 / 32 "50€15.60
DAYTON 2VKC7 Manșon de oprire 1/8 inch Aluminiu - Pachet De 50 | AC3QPN 2VKC7NaturalAliaj de aluminiu1 / 8 "50€18.03
DAYTON 2VKC8 Manșon de oprire 5/32 inch Aluminiu - Pachet De 50 | AC3QPP 2VKC8NaturalAliaj de aluminiu5 / 32 "50€19.36
DAYTON 2VKC9 Manșon de oprire 3/16 inch Aluminiu - Pachet De 50 | AC3QPQ 2VKC9NaturalAliaj de aluminiu3 / 16 "50€20.57
DAYTON 2VKD1 Manșon de oprire 1/4 inch Aluminiu - Pachet De 10 | AC3QPR 2VKD1NaturalAliaj de aluminiu1 / 4 "10€9.09
DAYTON 2VKD2 Manșon de oprire 5/16 inch Aluminiu - Pachet De 10 | AC3QPT 2VKD2NaturalAliaj de aluminiu5 / 16 "10€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VKF5 Manșon de oprire pentru cablu de sârmă 7/32 inch cupru - Pachet de 10
€7.25 /ambalaj