Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment pentru bloc de pernă DAYTON 2X899, gaură de 3/4 inch | AC3WNQ

DAYTON 2X899 Rulment pentru bloc de pernă 3/4 inch alezaj

În stoc
Element: AC3WNQ Model: 2X899
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
€72.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Material rulment52100 oțel
Tip rulmentBloc de perne
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2,877 lb.
finalizareaPlacat cu rugină
Material carcasăOțel presat
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare4-9/16 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1.187 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală2.625 "
Lungime totală4.437 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Capacitate de încărcare statică1,479 lb.
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483208040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInseraMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiIntroduceți materialulTip de blocareCentrul orificiului de montareMontarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăPreț
DAYTON 1F618 Rulment bloc de pernă 1 inch orificiu | AA9TJH 1F618-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.5 "1.437 "2.75 "€139.96
Rulment pentru bloc de pernă DAYTON 1F620, alezaj de 3/4 inch | AA9TJK 1F620-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.25 "1-5/16 "2.5 "€124.87
DAYTON 1F622 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJM 1F622-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul4.75 "1.187 "2.187 "€141.13
DAYTON 1F626 Rulment bloc de pernă 3/4 inch alezaj | AA9TJQ 1F626Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€54.28
DAYTON 1F628 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJT 1F628Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F630 Rulment pentru bloc de pernă 1/2 inch alezaj | AA9TJV 1F630Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F632 Rulment pentru bloc de pernă 1 inch | AA9TJX 1F632Minge UHMW-PEPolietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată3 / 8 "UHMW-PENici unul4"1"2"€81.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2X899 Rulment pentru bloc de pernă 3/4 inch alezaj
€72.32 /unitate