Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YPK2 Încuietoare cu arc în două căi Oțel inoxidabil 304 natural | AC4DHJ

DAYTON 2YPK2 Încuietoare cu arc în două căi Oțel inoxidabil 304 natural

În stoc
Articol: AC4DHJ Model: 2YPK2
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
€42.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor cu arcuri bidirecțional
CuloriNatural
Dimensiunea A2.375 "
Dimensiunea B17 / 32 "
Dimensiunea C3/16 "
Dimensiunea D23 / 32 "
finalizareaNatural
Deschiderea cârligului2.375 "
Material304 SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YPK2 Încuietoare cu arc în două căi Oțel inoxidabil 304 natural
€42.64 /unitate