Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YV17 Suport de montare Perete 15 - 20kw | AF9KHQ

DAYTON 2YV17 Suport de montare Perete 15 - 20kw

În stoc
Articol: AF9KHQ Model: 2YV17
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
€210.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de fixare
Adâncime20.5 "
Se potrivește cu KW15 la 20
Înălţime10 "
Tip montarePerete
Lăţime1 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6585
Înălțimea navei (cm)53.59
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302496085

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește cu KWÎnălţimeTip montareLăţimePreț
DAYTON 2YU85 Suport de montare plafon include hardware | AC4DLU 2YU8523.25 "30 la 507"Plafon1"€304.54
DAYTON 2YU92 Suport de montare Perete 50kw | AC4DLX 2YU9228-9/10 "5015 "Perete1 3 / 5 "€230.18
Suport de montare DAYTON 4TDJ4 Perete/tavan 80 până la 100kw | AD9KEB 4TDJ4-80 la 100-Perete / tavan-€484.46
DAYTON 4TDJ5 Suport de montare plafon 60 până la 100kw | AD9KEC 4TDJ5-60 la 100-Plafon-€1,190.25
DAYTON 2YU83 Suport de montare plafon 3 - 5kw Include hardware | AF9KHE 2YU8311.75 "3 la 54"Plafon1"€182.43
Suport de montare DAYTON 2YU84 7.5 - 20kw Include hardware | AF9KHF 2YU8416.5 "7.5 la 204"Plafon1"€307.46
DAYTON 2YU91 Suport de montare Perete 30kw | AF9KHJ 2YU9128-9/10 "3015 "Perete1 3 / 5 "€291.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YV17 Suport de montare Perete 15 - 20kw
€210.61 /unitate