Paletizor cu tambur DAYTON 30YP24 55 gal. 880 lb. | AH3AYJ

DAYTON 30YP24 Paletizor tambur 55 gal. 880 lb.

În stoc
Element: AH3AYJ Model: 30YP24

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,190.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Casters4 "x 2" poliuretan
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaAcoperit cu pulbere, roșu
Capacitate de încărcare880 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală47.25 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală48 "
Unghiul de rotație0 grade
Roţi6 "H x 2" W poliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)86.11
Lățimea navei (cm)125.98
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30YP24 Paletizor tambur 55 gal. 880 lb.
€1,190.77 /unitate