Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 31EH96 Transformator Intrare 120 Ieșire 12/24v 150va | AG2BVE 4MTP6

DAYTON 31EH96 Transformator Intrare 120 Ieșire 12/24v 150va

În stoc
Element: AG2BVE Model: 31EH96Cross Ref: 4MTP6 / 4MTP6
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
€254.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime3.58 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.62 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire12 / 24 VAC
Fază1
Temp. Creştere80 grade C
Tip transformatorIncapsulat
Evaluare VA150VA
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Fuzionat (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț
DAYTON 31EG82 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C50VA3"€173.43
DAYTON 31EG83 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C75VA3"€214.71
DAYTON 31EG84 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C100VA3.38 "€244.35
DAYTON 31EG85 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C150VA3.75 "€254.10
DAYTON 31EG86 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C200VA4.5 "€364.74
DAYTON 31EG87 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C250VA4.5 "€451.85
DAYTON 31EG88 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C300VA4.5 "€416.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31EH96 Transformator Intrare 120 Ieșire 12/24v 150va
€254.10 /unitate