DAYTON 32V132 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 55 galoane | AC6BZV

DAYTON 32V132 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 55 galoane

În stoc
Articol: AC6BZV Model: 32V132

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€944.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator Mixer de aer, Material
HP1/2
RPM max1000
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului32 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip50 la 80 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPRPM maxLungimea axuluiPreț
DAYTON 32V131 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 5 galoane | AC6BZU 32V1311/3200012 "€769.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V132 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 55 galoane
€944.48 /unitate