Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32V131 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 5 galoane | AC6BZU

DAYTON 32V131 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 5 galoane

În stoc
Articol: AC6BZU Model: 32V131
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
€769.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator Mixer de aer, Material
HP1/3
RPM max2000
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului12 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip50 la 80 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPRPM maxLungimea axuluiPreț
DAYTON 32V132 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 55 galoane | AC6BZV 32V1321/2100032 "€944.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V131 Mixer de aer cu agitator Dimensiune 5 galoane
€769.27 /unitate