Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32W278 Carcasă metalică Nema 4 și 4 X | AC6CZQ

DAYTON 32W278 Carcasă metalică Nema 4 și 4 X

În stoc
Element: AC6CZQ Model: 32W278
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
€24.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriLumina gri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Adâncime2.1 "
Înălţime2.91 "
Mărimea găurii22mm
Materialaliaj de zinc
NEMA Rating-ul4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri1
TipMetalic
Lăţime2.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8538908080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiMaterialPreț
DAYTON 32W279 Carcasa cu buton Nema 4 4 X | AC6CZR 32W279Baza neagra si capac gri2.91 "2.1 "22.5mmPlastic€41.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32W278 Carcasă metalică Nema 4 și 4 X
€24.79 /unitate