Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32ZN65 Debitmetru digital 1/2 inch Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 Debitmetru digital 1/2 inch Fnpt Lcd 200 Cps

În stoc
Articol: AG3ECQ Model: 32ZN65
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
€532.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 0.5%
Temperatura ambientală. Gamă7 de grade până la 131 de grade F
Afișaj TipLCD
Unități de afișareLitri / galoane / Quarts / Pints ​​/ Uncii / Decilitri
Dimensiune de montare1 / 2 "
Tipul de montajFNPT
Material de curgereUleiuri până la SAE 140, diesel, kerosen, lichid de răcire pentru motor (RTU)
Gama de debit0.3-8 gpm
Interval de debit @ GPH18 la 480
Temperatura fluidului Gamă7 până la 131 grade. F
Material carcasăAluminiu
Max. Viscozitate2000 cps
O-RingCauciuc Nitril
AlimentareBaterie litiu-ion de 3V
Evaluare presiune1000 PSI
Repetabilitate+/- 0.20% din lectură
TipUnelte ovale
Materiale umedeAluminiu, acetal, cauciuc nitrilic, oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9026102040

Detalii produs:

    • Interval de debit @ <5 cps (0.3 până la 8 gpm)
    • Factor tipic K (1000)
    • Caracteristici speciale: Digital

Variante de produs

ProdusModelAlimentareAcurateteTemperatura ambientală. GamăEvaluare presiuneTipMateriale umedeUnități de afișareDimensiune de montarePreț
DAYTON 32ZN69 Debitmetru digital 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV 32ZN69(2) Baterii AAA 1.5V+/- 1.0%14 de grade până la 122 de grade F145 PSITurbinăNylon, oțel inoxidabilLitri / Quarts / Pints ​​/ Gallons1"€685.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32ZN65 Debitmetru digital 1/2 inch Fnpt Lcd 200 Cps
€532.45 /unitate