Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32ZN69 Debitmetru digital 1 inch Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Debitmetru digital 1 inch Fnpt 5.35 Cps LCD

În stoc
Post: AG3ECV Model: 32ZN69
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
€615.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1.0%
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Afișaj TipLCD
Unități de afișareLitri / Quarts / Pints ​​/ Gallons
Dimensiune de montare1"
Tipul de montajFNPT
Material de curgereApa, DEF, Adblue, lichide de parbriz
Gama de debit1.3-32 gpm
Interval de debit @ GPH78 la 1920
Temperatura fluidului Gamă14 până la 122 grade. F
Material carcasăNailon
Max. Viscozitate5.35 cps
Alimentare(2) Baterii AAA 1.5V
Evaluare presiune145 PSI
Repetabilitate+/- 0.30% din lectură
TipTurbină
Materiale umedeNylon, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026102040

Detalii produs:

    • Interval de debit @ <5 cps (1.3 până la 32 gpm)
    • Factor tipic K (1000)
    • Caracteristici speciale: Digital

Variante de produs

ProdusModelAlimentareAcurateteTemperatura ambientală. GamăEvaluare presiuneTipMateriale umedeUnități de afișareDimensiune de montarePreț
DAYTON 32ZN65 Debitmetru digital 1/2 inch Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN65Baterie litiu-ion de 3V+/- 0.5%7 de grade până la 131 de grade F1000 PSIUnelte ovaleAluminiu, acetal, cauciuc nitrilic, oțelLitri / galoane / Quarts / Pints ​​/ Uncii / Decilitri1 / 2 "€492.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32ZN69 Debitmetru digital 1 inch Fnpt 5.35 Cps LCD
€615.60 /unitate