DAYTON 33N204 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare | AC6GAZ

DAYTON 33N204 Kit sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare

În stoc
Articol: AC6GAZ Model: 33N204

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€530.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sistem de feston
Dimensiunea cablului0.88 x 2.38 "
Tip cabluPlat
Max. Distanța de călătorie (ft)40
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)54
Număr de cărucioare6
Lungime totală40ft
Lungime depozitare (ft)2.46
Capacitate cărucior (lbs.)13
TipFrânghie de sârmă
RoatăNylon concav turnat
Dia de rulare a roții.1-1 / 2 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluLungime totalăTipPreț
DAYTON 33N203 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 20 picioare | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Plat20ftFrânghie de sârmă€427.53
DAYTON 33N205 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 60 picioare | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Plat60ftFrânghie de sârmă€729.58
DAYTON 33N206 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 80 picioare | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Plat80ftFrânghie de sârmă€900.12
DAYTON 33N207 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 20 picioare | AC6GBC 33N2070.490 - 0.910 "Rundă20ftFrânghie de sârmă€692.31
DAYTON 33N208 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare | AC6GBD 33N2080.490 - 0.910 "Rundă40ftFrânghie de sârmă€1,032.88
DAYTON 33N209 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 60 picioare | AC6GBE 33N2090.490 - 0.910 "Rundă60ftFrânghie de sârmă€1,022.72
DAYTON 33N210 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 80 picioare | AC6GBF 33N2100.490 - 0.910 "Rundă80ftFrânghie de sârmă€1,072.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33N204 Kit sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare
€530.62 /unitate