Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACF3 Garnitură arbore 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCH

DAYTON 3ACF3 Garnitură arbore 5/8 inch Viton Carbon Ceramic

În stoc
Element: AC8HCH Model: 3ACF3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€232.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea arborelui pompei de schimb
Codul conținutului materialVCRJR
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare40 grade F
Lungimea nominală de lucru (in.)1
Alezajul etanșării (in.)5/8
Material sigiliuViton, Carbon, Ceramica
Alezajul scaunului1-1/4 "
Grosimea scaunului0.405 "
Dimensiunea axului5/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8484200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Min. Temp. EvaluareMaterial sigiliuPreț
DAYTON 3ACE6 Garnitură de arbore 5/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCB 3ACE6160 F-25 grade FBuna, Carbon, Ceramica€55.08
DAYTON 3ACE7 Garnitură arbore 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCC 3ACE7250 F40 grade FViton, Carbon, Ceramica€76.50
DAYTON 3ACE8 Garnitură arbore 5/8 inch Viton carbură de siliciu | AC8HCD 3ACE8250 F40 grade FViton, carbură de siliciu€102.79
DAYTON 3ACE9 Garnitură arbore 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCE 3ACE9180 F40 grade FViton, Carbon, Ceramica€140.53
DAYTON 3ACF1 Garnitură arbore 5/8 inch Viton carbură de siliciu | AC8HCF 3ACF1180 F40 grade FViton, carbură de siliciu€525.13
DAYTON 3ACF2 Etanșare arbore 5/8 inch Viton carbură de siliciu | AC8HCG 3ACF2180 F40 grade FViton, carbură de siliciu€1,085.62
DAYTON 3ACF4 Garnitură arbore 5/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCJ 3ACF4140 F-25 grade FBuna, Carbon, Ceramica€38.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACF3 Garnitură arbore 5/8 inch Viton Carbon Ceramic
€232.91 /unitate