Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capacitate de ridicare cu clichet cu extractor DAYTON 3AY60 1000 2000 lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 Capacitate de ridicare cu clichet extractor 1000 2000 lb

În stoc
Articol: AC8KMB Model: 3AY60

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€58.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu clichet
Cablu Dia.3 / 16 "
Lungime cablu15ft
finalizareaPlacat cu zinc
mâner Lungime20.5 "
Deschiderea cârligului7 / 8 "
Capacitate de ridicare1000 / 2000 lb.
MaterialOţel
Min. Între Cârlige18 - 24 "
Capacitate de tragere2000 / 4000 lb.
RatchetBlocare pozitivă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.608
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

Extractorul manual cu clichet Dayton 3AY60 este ideal pentru tragerea, ridicarea, tractarea și tensionarea sarcinilor grele pentru sarcinile de manipulare a materialelor. Acest extractor este ideal pentru fabrici de producție, facilități auto și locuri de depozitare.

Caracteristici:

  • Au un clichet de blocare pozitivă care menține cablul în poziție, prevenind astfel slăbirea tensiunii.
  • Cârligele lor au o funcție de autoblocare pentru a preveni desprinderea cablurilor în condiții fără stres.
  • Au o construcție din oțel pentru a rezista la sarcini grele.
  • Aceste ridicatoare cu clichet au un mâner izolat pentru a minimiza oboseala utilizatorului și pentru a preveni șocurile accidentale împotriva mașinilor electrice.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Există șanse ca frânghia să alunece din cârligul cu clichet?

A. Nu, aceste cârlige au un ansamblu cu autoblocare care împiedică eliberarea cablului/frânghiei.

Î. Poate fi folosit acest extractor cu clichet pentru a ridica sarcini pentru perioade îndelungate?

R. Da, are o capacitate portantă de 2000 lb și poate fi folosit și pentru a atârna sarcini grele pentru perioade lungi de timp.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AY60 Capacitate de ridicare cu clichet extractor 1000 2000 lb
€58.59 /unitate