DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP | AC8LDM

DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP

În stoc
Element: AC8LDM Model: 3BB86

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,126.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi5.6
Material de bazaFontă
Lungime cablu20ft
Diametru12.187 "
Descărcare NPT2"
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap83
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap74
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap22
Înălţime16.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorPolipropilenă
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap109 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăSiC / Buna
Tipul operațieiManual
Fază3
Materialul arboreluiCarbură de siliciu/Buna N
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu/Buna N
Tipul comutatoruluiNici unul
Material de topFontă
Voltaj230 V*

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)56.13
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
Pompa de efluent DAYTON 2JGA2 submersibila 4/10 CP | AC2EKN 2JGA26311Oţel inoxidabil523822-85€610.76
DAYTON 2JGA3 Pompa de efluent submersibila 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Oţel inoxidabil6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Pompă efluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Fontă6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 Pompă efluent 1cp | AC8LDL 3BB85838.3Fontă8078746887€2,001.17
DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Oţel inoxidabil4331.7--85€716.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP
€2,126.67 /unitate