DAYTON Pompe pentru efluenți, lungimea cablului de 20 inch, 3450 RPM


Filtru
GPM de apă la 80 ft. de cap: 34 , Înălțime: 16.75 " , RPM motor: 3450 , Tip motor: Ulei umplut , RPM: 3450 , Protectie termala: Protectie termala
StilModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
4HDZ8
59.59.16Oţel inoxidabil4331.7--85€592.86
A
2JGA2
6311Oţel inoxidabil523822-85€649.35
B
3BB83
7011.9Fontă6661564779€1,814.96
A
2JGA3
7711.7Oţel inoxidabil6450251295€1,040.63
B
3BB85
838.3Fontă8078746887€2,228.43
C
3BB86
835.6Fontă8078746887€2,269.83

Pompe pentru efluenți, lungimea cablului de 20 inch, 3450 RPM

Pompele pentru efluent Dayton sunt potrivite pentru drenarea apei gri care conțin solide mici (până la dimensiunea de 3/4 inch) dintr-o fosă septică și spre un câmp de leșiere. Aceste pompe submersibile dispun de rotoare semi-deschise care nu se înfundă sau vortex pentru a produce un debit mare și etanșări ale arborelui din cauciuc nitril / carbură de siliciu pentru a preveni pierderea / scăparea fluidului dintr-un arbore rotativ sau alternativ, precum și pentru a asigura lubrifierea pentru o mișcare lină. Acestea funcționează intermitent/continuu (în funcție de aplicație) și sunt echipate cu un întrerupător cu plutitor pentru funcționarea automată a pompei pentru evacuarea apei atunci când fosa septică este plină. De asemenea, dispun de protecție termică la suprasarcină pentru a preveni supraîncălzirea pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe submersibile pentru efluent, disponibile cu motor de 4/10, 1/3, 1/2 și 1 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?