Pompa de efluent DAYTON 2JGA2 submersibila 4/10 CP | AC2EKN

DAYTON 2JGA2 Pompa de efluent submersibila 4/10 CP

În stoc
Articol: AC2EKN Model: 2JGA2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€610.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi11
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20 "
Diametru6.5 "
Descărcare NPT2"
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap85
Înălţime16.75 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP4/10
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Dia. Solid1.5 "
Max. Cap32 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăSS
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Punct de oprire4-1/4 "
Pe punctul11-1/2 "
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCRB / CMC / Buna N / SS
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaProtectie termala
Material de topOţel inoxidabil
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.33
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 2JGA3 Pompa de efluent submersibila 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Oţel inoxidabil6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Pompă efluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Fontă6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 Pompă efluent 1cp | AC8LDL 3BB85838.3Fontă8078746887€2,001.17
DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP | AC8LDM 3BB86835.6Fontă8078746887€2,126.67
DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Oţel inoxidabil4331.7--85€716.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2JGA2 Pompa de efluent submersibila 4/10 CP
€610.76 /unitate