DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt | AD7YKT

DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt

În stoc
Articol: AD7YKT Model: 4HDZ8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€716.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi9.16
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentBearing
Lungime cablu20 "
Diametru6.5 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap59.5
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap31.7
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap85
Înălţime16.75 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Dia. Solid1.5 "
Max. Cap28 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăCBR, CMC, SS, Buna N, EPDM
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Punct de oprire13 "
Pe punctul21 "
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCRB / CMC / Buna N / SS
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaProtectie termala
Material de topOţel inoxidabil
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9125
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
Pompa de efluent DAYTON 2JGA2 submersibila 4/10 CP | AC2EKN 2JGA26311Oţel inoxidabil523822-85€610.76
DAYTON 2JGA3 Pompa de efluent submersibila 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Oţel inoxidabil6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Pompă efluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Fontă6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 Pompă efluent 1cp | AC8LDL 3BB85838.3Fontă8078746887€2,001.17
DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP | AC8LDM 3BB86835.6Fontă8078746887€2,126.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt
€716.85 /unitate