DAYTON 3BB83 Pompă efluent 1/2hp | AC8LDJ

DAYTON 3BB83 Pump Effluent 1/2hp

În stoc
Element: AC8LDJ Model: 3BB83

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,814.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi11.9
Material de bazaFontă
Lungime cablu20 "
Diametru12.25 "
Descărcare NPT2"
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap76
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap56
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap79
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap13
Înălţime16.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorPolipropilenă
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap79 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăSiC / Buna
Tipul operațieiAutomat
Fază1
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu/Buna N
Tipul comutatoruluiTether
Material de topFontă
Voltaj120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.8875
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
Pompa de efluent DAYTON 2JGA2 submersibila 4/10 CP | AC2EKN 2JGA26311Oţel inoxidabil523822-85€649.36
DAYTON 2JGA3 Pompa de efluent submersibila 1/2 Hp | AC2EKP 2JGA37711.7Oţel inoxidabil6450251295€1,040.64
DAYTON 3BB85 Pompă efluent 1cp | AC8LDL 3BB85838.3Fontă8078746887€2,228.42
DAYTON 3BB86 Pompă efluent 1 CP | AC8LDM 3BB86835.6Fontă8078746887€2,269.83
DAYTON 4HDZ8 Pompa de efluent submersibila 1/3hp 2 inch Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Oţel inoxidabil4331.7--85€592.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB83 Pump Effluent 1/2hp
€1,814.95 /unitate