Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat DAYTON 3FCY6, alezaj 1-15/16 inch | AC9AFD

DAYTON Rulment cu bile montat 3FCY6, alezaj de 1-15/16 inch

În stoc
Element: AC9AFD Model: 3FCY6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€181.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulment52100 Oțel cromat
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8 "
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1-15/16 "
CuloriGri
Dimensiunea A5.625 "
Dimensiunea C4.375 "
Dimensiunea D5 / 8 "
Dimensiunea F2.125 "
Capacitate de încărcare dinamică7888 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare4.375 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală2 9 / 64 "
Lungime totală5.625 "
Lățimea totală5.625 "
Capacitate de încărcare statică5213 lb.
Temp. Gamă-20 grade F până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4795
Înălțimea navei (cm)6.2
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)15.01
Codul HS8483204040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea DDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea FCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaMaterial carcasăTip de blocarePreț
Rulment cu bile montat DAYTON 3CUR1, alezaj de 1/2 inch | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€98.29
Rulment cu bile montat DAYTON 3CUR2, alezaj de 5/8 inch | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€96.40
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN1, alezaj 1-1/4 inch | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.PictatFontăSet de șuruburi€128.36
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN2, alezaj de 1/2 inch | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€50.71
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN3, alezaj de 5/8 inch | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€68.80
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN4, alezaj de 3/4 inch | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19/64 "2876 lb.PictatFontăSet de șuruburi€76.96
Rulment cu bile montat DAYTON 3FCN5, alezaj de 1 inch | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19/64 "3146 lb.PictatFontăSet de șuruburi€81.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rulment cu bile montat 3FCY6, alezaj de 1-15/16 inch
€181.54 /unitate