Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3GWN5 V-belt C79 | AC9JQR

DAYTON 3GWN5 Curea trapezoidale C79

În stoc
Articol: AC9JQR Model: 3GWN5
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
€63.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaC
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiC79
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară83 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4010343000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelTip de cureaNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăGrosimeLățimea de susPreț
DAYTON 13V704 Curea trapezoidala 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Amestec de cauciuc natural/sintetic25 "5 / 16 "3 / 8 "€18.49
DAYTON 13V705 Curea trapezoidala 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Amestec de cauciuc natural/sintetic26.5 "5 / 16 "3 / 8 "€18.97
DAYTON 13V706 Curea trapezoidala 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Amestec de cauciuc natural/sintetic28 "5 / 16 "3 / 8 "€21.25
DAYTON 13V707 Curea trapezoidala 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Amestec de cauciuc natural/sintetic30 "5 / 16 "3 / 8 "€20.62
DAYTON 13V708 Curea trapezoidala 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Amestec de cauciuc natural/sintetic31.5 "5 / 16 "3 / 8 "€20.99
DAYTON 13V709 Curea trapezoidala 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Amestec de cauciuc natural/sintetic33.5 "5 / 16 "3 / 8 "€21.20
DAYTON 13V710 Curea trapezoidala 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Amestec de cauciuc natural/sintetic35.5 "5 / 16 "3 / 8 "€20.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GWN5 Curea trapezoidale C79
€63.42 /unitate