Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflanta DAYTON 3HMH7 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 Rpm | AC9MYU

DAYTON 3HMH7 Suflanta 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 Rpm

În stoc
Element: AC9MYU Model: 3HMH7
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
€248.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP275
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183
CFM @ 0.500-In. SP135
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă4.30
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Dia admisie.4.625 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiDC
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire3.625 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire4.125 "
Adâncimea totală8.875 "
Inălțime totală9.875 "
Lățimea totală8.5 "
Fază1
RPM1700
Protectie termalaNici unul
Voltaj12 VDC
Diametrul roților5.125 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.753
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HMH7 Suflanta 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 Rpm
€248.41 /unitate