DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray | AH9KGW

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray

În stoc
Articol: AH9KGW Model: 3YB60

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,561.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de pulverizare
ConstrucţieNi-Resist
AmenajăriUn rotor fără scoop, oferă amorsare îmbunătățită cu mai mult volum la presiuni mai mari, în timp ce prelungește durata de viață a rolei
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Înălţime5
Material carcasăNi-Resist
Intrare / ieșire NPT3/4 F.
Lungime12 "
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic, arborele pompei orientat
Lift de aspirațieAutoamorsare, până la 3 picioare cap
Tip4-role
Voltaj12 VDC (baterie) Motor oprit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7975
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Caracteristici: Super rolele nu se umflă în apă și își mențin performanța atunci când sunt expuse la purtători chimici, cum ar fi xilenul

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIMaterial carcasăVoltajPreț
DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX 3YB61SilverCast6.25.4Distributie argintie13.5 VDC (alternator) Motor în funcțiune€1,629.65
Pompă de pulverizare DAYTON 3YB55, turnat argintiu | CJ3MLJ 3YB55-----€1,099.83
Pompă de pulverizare DAYTON 3YB44, rezistentă la nichel | CJ3MLL 3YB44-----€891.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray
€1,561.43 /unitate