Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ZN22 Bearing Sleeve | AD3JTF

DAYTON 3ZN22 Manșon de rulment

În stoc
Articol: AD3JTF Model: 3ZN22
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
€17.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriAlb
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime3 / 4 "
MaterialPolietilenă UHMW
Max. Pv3,000
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-60 la 180 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483308090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Manșon de rulment DAYTON 1X866 - Pachet De 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,00011 / 16 "-5 la 220 F3€12.97
Manșon de rulment DAYTON 1X867 - Pachet De 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Aliaj de bronz-3 / 4 "-5 la 220 F3€11.53
Manșon de rulment DAYTON 1X868 - Pachet De 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,0005 / 8 "-5 la 220 F3€11.29
Manșon de rulment DAYTON 1X869 - Pachet De 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Aliaj de bronz50,0003 / 4 "-5 la 220 F3€13.32
Manșon de rulment DAYTON 1X870 - Pachet De 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,0003 / 4 "-5 la 220 F3€16.93
Manșon de rulment DAYTON 1X871 - Pachet De 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Aliaj de bronz50,0001 / 2 "-5 la 220 F3€10.08
Manșon de rulment DAYTON 1X872 - Pachet De 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Aliaj de bronz50,0001"-5 la 220 F3€34.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ZN22 Manșon de rulment
€17.47 /unitate