DAYTON 45J507 Suflantă roată 10-5/8 inch aluminiu | AD6HPU

DAYTON 45J507 Suflantă roată de 10-5/8 inch din aluminiu

În stoc
Element: AD6HPU Model: 45J507

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,313.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă3450
CFM @ 0.125-In. SP734
CFM @ 0.250-In. SP679
CFM @ 0.375-In. SP621
dBA @ 5 Picioare84
Adâncime20-3/4 "
Înălțimea de descărcare (în.)4
Lățime de descărcare (in)3.5
Înălţime19 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăAluminiu
Dia admisie.6"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
CP motor1 la 1 1/2
RotațieCW
TipMai puțin motor
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții10.625 "
Lăţime14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)40.01
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)44.13
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP 2C889--------€784.54
Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ 2C890--------€868.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45J507 Suflantă roată de 10-5/8 inch din aluminiu
€1,313.96 /unitate