Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4HA25 Tub de aspirație 1 inch Mnpt | AD7XNA

DAYTON 4HA25 Tub de aspirație 1 inch Mnpt

În stoc
Element: AD7XNA Model: 4HA25
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
€26.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub
Tip adaptor1 "MNPT
Diametru1"
Lungime43.5 "
MaterialOţel
Min. Lungime26-1 / 2 In.
TipAspirarea NPT
Folosit pentruPompe cu porturi de intrare FNPT de 1 "
Materiale umedeOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)68.07
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8413919080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HA25 Tub de aspirație 1 inch Mnpt
€26.72 /unitate