Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX65 | AD8CLY

DAYTON 4HX65 Suport pe acoperiș amortizor

În stoc
Element: AD8CLY Model: 4HX65
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
€97.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Dimensiunea amortizorului (inch)15 x 15
Lățimea flanșei1"
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90, lame din aluminiu, știfturi din oțel inoxidabil, bucșe din nailon și tiranți din oțel galvanizat.
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală17 x 17 in.
TipSuport pentru acoperiș, evacuare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HX81, 4HX82, 4HX92, 4HX93, 4HZ40, 4HZ41, 4HZ44, 4HZ45,4YC68-71, 4YC88, 4YC87, 4YC89, 4YC90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăPreț
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX64 | AD8CLX 4HX642000 fpm€79.68
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX66 | AD8CLZ 4HX662000 fpm€113.55
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX67 | AD8CMA 4HX672250 fpm€156.16
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX68 | AD8CMB 4HX682250 fpm€179.35
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX69 | AD8CMC 4HX692250 fpm€249.44
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX70 | AD8CMD 4HX702250 fpm€311.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX65 Suport pe acoperiș amortizor
€97.56 /unitate