Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX67 | AD8CMA

DAYTON 4HX67 Suport pe acoperiș amortizor

În stoc
Element: AD8CMA Model: 4HX67

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€156.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Dimensiunea amortizorului (inch)23 x 23
Lățimea flanșei1"
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90, lame din aluminiu, știfturi din oțel inoxidabil, bucșe din nailon și tiranți din oțel galvanizat.
Max. Viteză2250 fpm
Dimensiune totală25 x 25 in.
TipSuport pentru acoperiș, evacuare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HX85,4HX86,4HX96,4HX97,4HZ56, 4HZ57, 4YC50, 4YC51, 4YC76-77

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)67.06
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăPreț
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX64 | AD8CLX 4HX642000 fpm€79.68
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX65 | AD8CLY 4HX652000 fpm€97.56
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX66 | AD8CLZ 4HX662000 fpm€113.55
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX68 | AD8CMB 4HX682250 fpm€179.35
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX69 | AD8CMC 4HX692250 fpm€249.44
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX70 | AD8CMD 4HX702250 fpm€311.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX67 Suport pe acoperiș amortizor
€156.16 /unitate