Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX66 | AD8CLZ

DAYTON 4HX66 Suport pe acoperiș amortizor

În stoc
Articol: AD8CLZ Model: 4HX66
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
€113.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fundal
Dimensiunea amortizorului (inch)19 x 19
Lățimea flanșei1"
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90, lame din aluminiu, știfturi din oțel inoxidabil, bucșe din nailon și tiranți din oțel galvanizat.
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală21 x 21 in.
TipSuport pentru acoperiș, evacuare
Utilizați cu ventilatoare Dayton4HX83, 4HX84, 4HX94, 4HX95, 4HZ48, 4HZ49, 4HZ52, 4HZ53, 4YC48, 4YC49, 4YC72-75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)56.13
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăPreț
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX64 | AD8CLX 4HX642000 fpm€79.68
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX65 | AD8CLY 4HX652000 fpm€97.56
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX67 | AD8CMA 4HX672250 fpm€156.16
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX68 | AD8CMB 4HX682250 fpm€179.35
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX69 | AD8CMC 4HX692250 fpm€249.44
Suport pe acoperiș amortizor DAYTON 4HX70 | AD8CMD 4HX702250 fpm€311.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HX66 Suport pe acoperiș amortizor
€113.55 /unitate