DAYTON 4KHC9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFX

DAYTON 4KHC9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AD8HFX Model: 4KHC9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,228.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei cu angrenaj rotativ
AmenajăriÎnchis cuplat
Evaluarea taxeiGreu
GearSpur de oțel
GPM @ 100 PSI23.9
GPM @ 25 PSI24.7
GPM @ 50 PSI24.5
GPM @ 75 PSI24.3
GPM @ Freeflow24.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM24.8
Înălţime9"
CP @ 100 PSI3
CP @ 25 PSI1-1 / 2
CP @ 50 PSI2
CP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1 / 2
HP @ Flux liber @ 1725 RPM1-1 / 2
Lungime12.75 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.280 F
Max. Viscozitate550 SSU
Cadru motor182TC / 184TC
O-RingViton
Dimensiunea portului1"
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă1725
Supapacu
Material inelViton
PecetluiMecanic cu oțel inoxidabil, viton, carbon/ceramic
Diagrama arborelui.0.787 "
Materialul arboreluiOţel
Lift de aspirație19.5 ft.
Ridicare de aspirație (ft) @ 1725 RPM17
Temp. Gamă-20 la 280 F
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413600090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • GPM @ 125 PSI (23.3)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (23.3)
    • CP @ 125 PSI (3)
    • CP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AmenajăriEvaluarea taxeiMax. ViscozitateCadru motorDimensiunea portuluiMaterialul corpului pompeiMaterial inelPreț
DAYTON 4KHA9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFM 4KHA9210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€1,057.48
DAYTON 4KHC1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFN 4KHC1210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,196.64
DAYTON 4KHC2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFP 4KHC2210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,248.85
DAYTON 4KHC4 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFR 4KHC4210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,589.76
DAYTON 4KHC5 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFT 4KHC5280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "FontăViton€858.74
DAYTON 4KHC6 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFU 4KHC6280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "FontăViton€951.21
DAYTON 4KHC7 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFV 4KHC7280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "FontăViton€985.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4KHC9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP
€1,228.37 /unitate