DAYTON 4NY26 Pompă de efluent cu cap mare 1/2 CP 145 ft. Max | AD9AQA

DAYTON 4NY26 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2 CP 145 ft. Max

În stoc
Articol: AD9AQA Model: 4NY26

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,074.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent filtrată cu cap mare
amperi9.5
Material de bazaCompozit
Tip rulmentMinge
Lungime cablu10ft
Diametru4"
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap17.5
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap24.7
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap23.5
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap19.5
Înălţime22.5 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Material rotorCompozit
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Cap145 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Tipul operațieiManual
Fază1
RPM3450
Sigiliu arboreluiOţel inoxidabil
Tipul comutatoruluiNici unul
Material de topCompozit
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413702004
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 125 Ft. de cap (12.5)
    • GPM de apă @ 150 Ft. de cap (0)
    • GPM de apă @ 175 Ft. de cap (0)
    • GPM de apă @ 200 Ft. de cap (0)

Variante de produs

ProdusModelSigiliu arboreluiamperiGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapMax. CapEtanșare mecanicăPreț
DAYTON 4NY25 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2 CP 230 ft. Max | AD9APZ 4NY25Buna-N1114.513.913.512.5230 ft.Buna-N€965.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4NY26 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2 CP 145 ft. Max
€1,074.21 /unitate