Circulator de aer DAYTON 4PRW2 18 inch 2600 Cfm 115v | AD9DPM

DAYTON 4PRW2 Circulator de aer 18 inch 2600 Cfm 115v

În stoc
Articol: AD9DPM Model: 4PRW2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,272.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.415
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.230
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft110
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiAluminiu turnat
CFM ridicat2600
CFM scăzut1805
Mediu CFM2113
CFM / Watt15.7
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1125
Material de gardăOţel
Înălţime23.437 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime21.75 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1125/915/780
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare1.41
Oscilant / Non-oscilantOscilant
În afara Dia.23 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului68/62 / 59dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts165
Lăţime23.437 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PRW2 Circulator de aer 18 inch 2600 Cfm 115v
€1,272.44 /unitate