Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4VZF1 Comandă transformator 120/208/240v 60va | AD9ZHK

DAYTON 4VZF1 Comandă transformator 120/208/240v 60va

În stoc
Element: AD9ZHK Model: 4VZF1
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
€75.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăanexat
Înălţime3"
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior dublu
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere65 grade C
Evaluare VA60
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.368
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8504312000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VALăţimePreț
DAYTON 4VZE8 Comandă transformator 120/208/240v 50va | AD9ZHH 4VZE82.4 "Operatii Deschise2.2 "120/208/240 VCAPicior504"€71.41
DAYTON 4VZF2 Comandă transformator 120/208/240/480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "anexat3"120/208/240/480 VACPicior602.5 "€67.65
DAYTON 4VZF5 Comandă transformator 120/208/240/480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "Operatii Deschise3.05 "120/208/240/480 VACPicior752.5 "€60.00
DAYTON 4VZF8 Comandă transformator 120/208/240/480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "anexat3"120/208/240/480 VACPicior1002.5 "€179.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VZF1 Comandă transformator 120/208/240v 60va
€75.85 /unitate