Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4YD82 Sârmă de protecție a ventilatorului 8 3/4d | AE2LUM

DAYTON 4YD82 Sârmă de protecție a ventilatorului 8 3/4d

În stoc
Articol: AE2LUM Model: 4YD82
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
€33.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime1 / 4 "
Diametru8 3 / 4 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).10
MaterialOţel
Ochi de montare OC(4) 6-7 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț
Apărător de ventilator DAYTON 2RTA5 pentru ventilator cu dimensiunea de 3 5/8 in | AC3DJR 2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Fire de sârmă€4.68
DAYTON 3RP15 Fan Guard Pl 6 3/4d | AD2MPD 3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plastic€5.83
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 3RP19 2 3/32d | AD2MPG 3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Fire de sârmă€5.32
DAYTON 4YD87 Sârmă de protecție ventilator 4 1/2 D | AE2LUN 4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11 / 16Oţel€2.69
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 4YD91 6 5/64 D | AE2LUT 4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Oţel€7.50
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 4YD96 3 inch D | AE2LUX 4YD9613 / 64 "3"3.125Oţel€6.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YD82 Sârmă de protecție a ventilatorului 8 3/4d
€33.93 /unitate