Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Apărător de ventilator DAYTON 2RTA5 pentru ventilator cu dimensiunea de 3 5/8 in | AC3DJR

DAYTON 2RTA5 Apărătoare pentru ventilator cu sârmă pentru dimensiunea ventilatorului de 3 5/8 in

În stoc
Articol: AC3DJR Model: 2RTA5
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
€4.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime11 / 64 "
Diametru3 7 / 16 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).3.625
MaterialFire de sârmă
Ochi de montare OC(4) 3 1/4 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)9.19
Lățimea navei (cm)9.19
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț
DAYTON 3RP15 Fan Guard Pl 6 3/4d | AD2MPD 3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plastic€5.83
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 3RP19 2 3/32d | AD2MPG 3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Fire de sârmă€5.32
DAYTON 4YD82 Sârmă de protecție a ventilatorului 8 3/4d | AE2LUM 4YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Oţel€33.93
DAYTON 4YD87 Sârmă de protecție ventilator 4 1/2 D | AE2LUN 4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11 / 16Oţel€2.69
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 4YD91 6 5/64 D | AE2LUT 4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Oţel€7.50
Sârmă de protecție ventilator DAYTON 4YD96 3 inch D | AE2LUX 4YD9613 / 64 "3"3.125Oţel€6.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTA5 Apărătoare pentru ventilator cu sârmă pentru dimensiunea ventilatorului de 3 5/8 in
€4.68 /unitate