DAYTON 4YU39 Motor Trifazat 3 CP 1.5 1725-208/230 460h Odp | AE56PGF

DAYTON 4YU39 Motor trifazat 3 CP 1.5 1725-208/230 460h Odp

În stoc
Articol: AE2PGF Model: 4YU39

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€603.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă4.8-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9 1 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5675
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
DAYTON 1AGF8 Motor Umbrit Stâlp 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Manșon4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 CP 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YManșon5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGF 3LU7148YZManșon5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGG 3LU7248YZManșon5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGH 3LU7348YZManșon5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGJ 3LU7448YZManșon5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGK 3LU7548YZManșon5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU39 Motor trifazat 3 CP 1.5 1725-208/230 460h Odp
€603.11 /unitate