DAYTON 4Z524 Motor DC Pm Tefc 1/2 CP 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU

DAYTON 4Z524 Motor DC Pm Tefc 1/2 CP 1750 Rpm 180vdc

În stoc
Articol: AE2QXU Model: 4Z524

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,014.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
RulmențiMinge
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.5
HP1/2
Clasa de izolareF
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Lungime totală11 13 / 16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj180 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8225
Înălțimea navei (cm)60.2
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolareProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareLungime totalăVoltajPreț
DAYTON 2M167 Motor DC Pm Tefc 1/4 CP 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FComplet închis, ventilator175010 13 / 16 "90 VDC€956.37
DAYTON 2M168 Motor DC Pm Tefc 1/2 CP 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FComplet închis, ventilator175011 13 / 16 "90 VDC€1,158.49
DAYTON 2M169 Motor DC Pm Tefc 3/4 CP 1750 Rpm 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FComplet închis, ventilator175013 13 / 16 "90 VDC€1,339.49
DAYTON 2M170 Motor DC Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FComplet închis, ventilator175014 13 / 16 "90 VDC€1,584.86
DAYTON 2M509 Motor DC Pm Tefc 1/3 CP 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FComplet închis, ventilator175011 5 / 16 "90 VDC€1,016.86
DAYTON 4Z378 Motor DC Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FComplet închis, ventilator175014 13 / 16 "180 VDC€1,490.96
DAYTON 4Z525 Motor DC Pm Tefc 3/4 CP 1750 Rpm 180vdc | AE2QXV 4Z5253.83/4FComplet închis, ventilator175013 13 / 16 "180 VDC€1,218.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z524 Motor DC Pm Tefc 1/2 CP 1750 Rpm 180vdc
€1,014.89 /unitate