Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 52JE31, plăcuță de identificare RPM 35, max. Cuplu 7.3 inch-lbs., carcasa deschisă | CD2YVE

DAYTON 52JE31 Motorreductor AC, Plăcuță de identificare RPM 35, Max. Cuplu 7.3 inch-lbs., carcasă deschisă

În stoc
Articol: CD2YVE Model: 52JE31
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
€103.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon din bronz sinterizat
Condensator necesarNu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă0.50
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel sinterizat
Raport de transmisie86.8:1
Tipul de angrenajpinten
Gearspinten
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/100
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax2.375 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul7.3 in.-lb.
Proiectarea arborelui motorPlat
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare35
RPM fără încărcare40
Numărul de discuri de frână necesare0
Lungime totală3.375 "
Încărcare suprasarcină30 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului1"
Orientarea arboreluiParalel
Tipul axuluiSingur
Cuplul de pornire5 in.-lb.
Protectie termalaimpedanta
TipMotor de curent alternativ
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0755

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajRulmențiCondensator necesarGearsLocuințaHzIntrare HPClasa de izolarePreț
Motorreductor AC DAYTON 4FDY4 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/601F€2,586.13
Motorreductor AC DAYTON 4FDY5 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,282.13
Motorreductor AC DAYTON 4FDY6 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€2,755.15
Motorreductor AC DAYTON 4FDY8 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/603/4F€2,516.21
Motorreductor AC DAYTON 4FDZ4 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Minge pe carcasă și motor-OţelFontă601/3F€1,684.97
Motorreductor AC DAYTON 4Z384 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,453.55
Motorreductor AC DAYTON 4Z385 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,268.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 52JE31 Motorreductor AC, Plăcuță de identificare RPM 35, Max. Cuplu 7.3 inch-lbs., carcasă deschisă
€103.21 /unitate